SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン本体
SAGOLAの 重力式スプレーガン
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61453465
品番
56418081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2839
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
120
容量(L)
0.125
適合スプレーガン
mini XTREME全機種