SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン関連商品
SAGOLAの スプレーガン部品
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61453483
品番
56418526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2828
材質/仕上
ステンレス、アルミニウム、テフロン
質量(g)
96
適合スプレーガン
1,011,180,410,111,800
パーツNo.
21/2(mini XTREME重力式)