CHANNEL
CHANNELの ハサミ
CHANNELの 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ スタンダード右曲りタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61453526
品番
610AR
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番
148-6963
全長(mm)
247.65
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
381
刃長(mm)
31.75
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
切断能力(mm)鉄板
1