CHANNEL
CHANNELの ハサミ
CHANNELの 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61453544
品番
610BS
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
トラスコ品番
148-6965
全長(mm)
238.25
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
413
刃長(mm)
22.35
切断能力(mm)ステンレス板
1
切断能力(mm)鉄板
1.2