CHANNEL
CHANNELの ハサミ
CHANNELの 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ 多目的 ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61453578
品番
610SS
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
トラスコ品番
148-6968
全長(mm)
250.95
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
381
刃長(mm)
35.05
切断能力(mm)鉄板
0.5