CHANNEL
CHANNELの ハサミ
CHANNELの 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ アップライト右曲りタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61453596
品番
610UR
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番
148-6971
全長(mm)
207.77
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
413
刃長(mm)
31.75
切断能力(mm)鉄板
0.5