GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの ウォーターポンププライヤ
ユニバーサルプライヤー142
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61453605
品番
6416260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
全長(mm)
250
材質/仕上
本体:特殊クロムバナジウム鋼
質量(g)
380
最大口開き(mm)
38
調整機能
15(段階)
用途
パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
トラスコ品番
137-4475