※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
軽量モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61453648
品番
92LW-6
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
トラスコ品番
160-5630
全長(mm)
162
材質/仕上
合金鋼
色
シルバー
質量(g)
108
最大口開き(mm)
24
先端厚さ(mm)
2.5