※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

92LW-8 軽量モンキーレンチ IREGA 61453657 92LW-8 軽量モンキーレンチ IREGA 61453657 92LW-8 軽量モンキーレンチ IREGA 61453657 92LW-8 軽量モンキーレンチ IREGA 61453657 92LW-8 軽量モンキーレンチ IREGA 61453657

軽量モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61453657 品番 92LW-8
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。

トラスコ品番160-5631 全長(mm)208 材質/仕上合金鋼 シルバー 質量(g)204 最大口開き(mm)30 先端厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする