曜日別特売
9300T マイクロギヤプーラー Forza 61453718

マイクロギヤプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合プーリ(mm)5~70
爪の届く長さ(mm)55
質量(kg)0.3
内容量1台注文コード61453718品番9300T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。

仕様2本/3本爪兼用タイプトラスコ品番161-2933材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.3爪の届く長さ(mm)55破断荷重(kN)4.9爪の先端厚さ(mm)4適合プーリ(mm)5~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする