曜日別特売
9301T マイクロギヤプーラー Forza 61453736

マイクロギヤプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合プーリ(mm)7~100
爪の届く長さ(mm)85
質量(kg)0.7
内容量1台注文コード61453736品番9301T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。

仕様2本/3本爪兼用タイプトラスコ品番161-2934材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.7爪の届く長さ(mm)85破断荷重(kN)9.81爪の先端厚さ(mm)5適合プーリ(mm)7~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする