DO-22-B0.5-JH 樹脂ベアリング TOK 61454269

DO-22-B0.5-JH 樹脂ベアリング TOK 61454269
DO-22-B0.5-JH 樹脂ベアリング TOK 61454269

樹脂ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)22
質量(g)7.7
トラスコ品番116-5014
内容量1個注文コード61454269品番DO-22-B0.5-JH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。

用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP質量(g)7.7使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法R(mm)5ツバ厚(mm)0.5許容荷重メーカー耐久試験機にて、100万回転(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー弊格を上回らない荷重。六角穴B(mm)呼び4外径(mm)22荷重(N)目安:196トラスコ品番116-5014
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする