DV-30-B0.5-JH 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK 61454497

DV-30-B0.5-JH 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK 61454497
DV-30-B0.5-JH 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK 61454497

樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)30
内容量1個注文コード61454497品番DV-30-B0.5-JH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。

用途搬送ガイドワイヤープーリー 等トラスコ品番116-5030幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP質量(g)11使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法D1(mm)27寸法R(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4外径(mm)30角度M(°)60
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする