くらしのストレージワゴン3段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 61454517 品番 NK-480WH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

くらしをすっきり整える
ストレージワゴン3段
ベーシックなスチールデスクはもちろん、木製のデスクとも相性がいい
マット質感のシンプルでスマートなデザイン。
インテリアにもなじみやすく、キッチンやお部屋にも。
ベッドやソファサイドに置けば、必要なものにすぐ手が届きます。
引き出しは2種類の深さで整理整頓しやすく、
A4サイズの書類や文房具、日用品などの整理に最適。
デザイン性を損なわないコンパクトなキャスター付きで
お掃除や移動のときに便利。
使わないときはデスクの下などにすっきりしまうことも可能。
・引出し落下防止構造
・キャスター付
・組立商品

用途ワゴン・オフィス・デスクワゴン・キャビネット・サイドワゴン・収納・ 引出し・書類収納・ソファやベッドサイド収納として 材質金属(冷間圧延鋼板)、ステンレス 幅(mm)280 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)480 奥行(mm)445 耐荷重(kg)引出:小2、大3 塗装粉体塗装 テイスト北欧、ナチュラル、モダン、ヴィンテージ、モノトーン、オフィス、韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする