くらしのストレージボックス4段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 61454675 品番 NK-482GY-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

くらしをすっきり整える
ストレージボックス4段
丈夫なスチール製ボックス。
ベーシックなスチールデスクはもちろん、
木製のデスクとも相性がいいシンプルでスマートなデザイン。
引き出しは4段あるので分類して整理しやすく、
A4サイズの書類や文房具、日用品などの収納に最適。
磁石がピタッとくっつくので、お手持ちのマグネット収納で
さらに使いやすくアレンジできます。
マットな質感はどの空間にもなじみやすく、キッチン収納にも。
ベッドやソファサイドに置けば、必要なものにすぐ手が届きます。
本体や引き出しはスチール板を折り曲げたり、
差し込んで組立てします。
完成したその日から、くらしをすっきり整える存在に。
・引出し落下防止構造
・傷付き防止フェルト付き
・組立商品

用途卓上収納・オフィス・キャビネット・収納・ 引出し・書類収納・オーガナイザー・文房具収納・キッチン・デスク収納・ソファやベッドサイド収納として 材質金属(冷間圧延鋼板)・ステンレス 幅(mm)350 質量(kg)4.9 グレー 高さ(mm)350 奥行(mm)295 塗装粉体塗装 引出し耐荷重(kg)【1段】2 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする