TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61454707
品番
LH-200A
参考基準価格(税別)
¥36,830
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
天板高さ(m)
0.2
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×350
設置寸法(幅×奥行)(mm)
503×353
質量(kg)
2.8
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
350
材質(本体)
アルミ
用途
簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
トラスコ品番
137-2396
材質
床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色
生地
段数
1
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
350