ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61454716 品番 LH-250A
参考基準価格(税別)¥37,180 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。

天板高さ(m)0.25 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×350 設置寸法(幅×奥行)(mm)503×353 質量(kg)2.9 最大使用荷重(kg)80 材質(本体)アルミ 用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 トラスコ品番137-2402 材質床板:アルミ縞板、脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数1 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする