ルルチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 61454745 品番 NK-018BK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

どこでも誰でもぴったりの高さで座れる
ルルチェア
座面の高さをお好みに合わせて調節できるので、
腰や足への負担を軽減し、毎日の立ち仕事をサポート。
約39〜70cmの間で無段階に高さ調節可能。
1台あればお子さまから大人まで、家族みんなにぴったり。
どんな場面でも、ちょうどいい高さでしっかり支えます。
また、フレームと座面は一体型で高さを変えるのも簡単。
折りたたみ式で収納できるのも嬉しいポイントです。
クッションタイプの座面は、ほどよい弾力があり
滑りにくい生地を採用。
さらに背もたれ部にクッションをなくすことで
持ち手にもなり持ち運びもスムーズに。
直線的でシンプルなフレーム、ネジや座面裏など
細部に至るまでブラックカラーで統一。
どの角度から見ても美しい佇まいが魅力です。
「機能性」と「デザイン性」を両立させた
長くご愛用いただける特別な一脚です。
--- いろんなシーンで快適 ---
・キッチンでの立ち仕事や家事の合間に
・かがんで靴や靴下を履く時などに
・ガーデニングなどの趣味や軽作業の補助に
・オフィスのカウンターや受付に
・クッションシール付き
・耐荷重約80kg
・完成商品

用途高さ調節チェア・イス・いす・椅子・カウンターチェア・キッチン・作業・ハイチェア・ワークチェア・デスクワーク・キッズチェア・折りたたみ椅子・折りたたみイスとして 材質金属(鋼)、ポリエステル100%(塩化ビニル樹脂コーティング)、ウレタンフォーム 幅(mm)370 質量(kg)4.1 ブラック 高さ(mm)740 奥行(mm)380 耐荷重(kg)80 塗装粉体塗装 テイスト北欧、ナチュラル、モダン、ヴィンテージ、モノトーン、オフィス、韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする