メタルセンサーリールリモコンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61454759 品番 MSS-231KVRF
参考基準価格(税別)¥229,312 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。

コンセント個数2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3.5 電線長さ(m)20 質量(kg)9.4 用途電気工事、通信工事、配管工事など。 仕様コンクリート内の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知します。 トラスコ品番149-2628 漏電遮断器仕様地絡 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする