どこでも誰でもぴったりの高さで座れる
ルルチェア
座面の高さをお好みに合わせて調節できるので、
腰や足への負担を軽減し、毎日の立ち仕事をサポート。
約39〜;70cmの間で無段階に高さ調節可能。
1台あればお子さまから大人まで、家族みんなにぴったり。
どんな場面でも、ちょうどいい高さでしっかり支えます。
また、フレームと座面は一体型で高さを変えるのも簡単。
折りたたみ式で収納できるのも嬉しいポイントです。
クッションタイプの座面は、ほどよい弾力があり
滑りにくい生地を採用。
さらに背もたれ部にクッションをなくすことで
持ち手にもなり持ち運びもスムーズに。
直線的でシンプルなフレーム、ネジや座面裏など
細部に至るまでブラックカラーで統一。
どの角度から見ても美しい佇まいが魅力です。
「機能性」と「デザイン性」を両立させた
長くご愛用いただける特別な一脚です。
--- いろんなシーンで快適 ---
・キッチンでの立ち仕事や家事の合間に
・かがんで靴や靴下を履く時などに
・ガーデニングなどの趣味や軽作業の補助に
・オフィスのカウンターや受付に
・クッションシール付き
・耐荷重約80kg
・完成商品