アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61454813 品番NC-M-T240
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。

用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。 適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC トラスコ品番149-3899 質量(kg)2 能力T型コネクタ T20〜T240mm2 適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
注意
※ダイスは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする