TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの マスカー/カッター
TRUSCOの マスカー
紙マスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61454829
品番
PMA1100-1535
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
質量(g)
321
折りたたみ寸法(mm)
160
折幅(mm)
160
シート幅(mm)
1100
テープ幅(mm)
1100
用途
建築用として。
トラスコ品番
161-1159
厚さ(mm)
0.009
色
白
長さ(m)
35
テープ地色
白
材質(テープ)
カモ井加工紙製
色(シート)
透明
注意
※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※幅表記はテープ幅も含みます。