SJ-10R レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) STS 61454953

SJ-10R レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) STS 61454953
SJ-10R レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) STS 61454953

レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番148-7065
内容量1台注文コード61454953品番SJ-10R
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。

用途
対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
トラスコ品番148-7065幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式精度(mm/m)±1.5/5照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
注意
※受光器は対応していません。※EL-CMなどの墨出器用三脚は使用出来ません。※適用三脚:市販カメラ用三脚(1/4inch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする