レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61454969 品番 SQ-10R
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。

用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 トラスコ品番148-7064 幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 保護等級なし 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 精度(mm/m)±1/5 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
注意
※受光器は対応していません。※EL-CMなどの墨出器用三脚は使用出来ません。※適用三脚:市販カメラ用三脚(1/4inch)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする