TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ネット/飛散防止ネット
TRUSCOの 養生ネット
建築養生ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61455005
品番
TCN-20100-GN
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途
工事部材の飛散防止、荷押さえに。
養生
仕様
周囲ロープ加工
トラスコ品番
160-6725
質量(kg)
2.5
色
緑
長さ(m)
10
糸径(Φmm)
1.8
幅(m)
2
目合い(mm)
30