TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ネット/飛散防止ネット
TRUSCOの 養生ネット
建築養生ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61455023
品番
TCN-50100-GN
参考基準価格(税別)
¥26,710
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途
工事部材の飛散防止、荷押さえに。
養生
トラスコ品番
160-6728
質量(kg)
6
色
緑
長さ(m)
10
糸径(Φmm)
1.8
幅(m)
5
目合い(mm)
30