手掛り棒付足場台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61455093 品番 TDWG910-TE
参考基準価格(税別)¥71,280 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。

天板高さ(m)0.87〜1.18 質量(kg)13.2 最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様手がかり棒:付 トラスコ品番161-2118 材質アルミ合金 タイプ手がかり棒:付 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 段数4 設置寸法・奥行(mm)1573 設置寸法・幅(mm)572 天板寸法(mm)1000×400 収納時寸法(mm)1060×580×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする