疲労軽減クッション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61455118 品番TIPR35
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします。くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります。

ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×50 トラスコ品番160-6695 材質ポリエステル、ウレタンフォーム 幅(mm)350 厚さ(mm)50 質量(g)420 奥行(mm)350 直径(mm)350
注意
※本製品は洗濯できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする