SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61455249
品番
TP3625R-01-PLY-TG
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
車輪径(Φmm)
64
許容荷重(daN)
39
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55
取付高(mm)
84
用途
病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。
トラスコ品番
161-0532
質量(g)
220
車輪幅(mm)
25
取付高H(mm)
84
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
8
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
64
取付ピッチX(mm)
55
取付座B(mm)
47