SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61455285
品番
TP4520R-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付座(mm)
68×38
取付ピッチ(mm)
54
取付高(mm)
65
用途
耐久性の高い小物運搬具向け。
トラスコ品番
161-0535
質量(g)
176
車輪幅(mm)
23
取付座A×B(mm)
68×38
取付高H(mm)
65
取付ピッチY(mm)
24
取付穴径P(mm)
6
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
54