鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61455337 品番 TP7360R-01-PCI
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。

車輪径(Φmm)152 許容荷重(kg)900 許容荷重(daN)882 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)100×56〜90×90 取付高(mm)198 用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 トラスコ品番161-0457 質量(kg)5.37 車輪幅(mm)64 耐熱温度(℃)-25〜90 取付穴径P(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする