水性用塗料刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61455459 品番 TPB-715
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

毛がオレンジのため、用途別での色分けが出来ます。自然塗料、水性塗料に適しています。金巻きで玉厚が薄いため、初めての方でも使いやすいです。

用途水性塗料に。 トラスコ品番160-8367 全長(mm)230 質量(g)38 種類刷毛 毛丈(mm)35 材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET) 主な用途水性用 毛色オレンジ 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61455434
2025-01-24
用途:
軒天塗装
建設業・工事業

水性刷毛の中では安価で毛のバラツキもなく最近1番買ってます。ナイロンなんで洗えばいつまでも使えますが一人親方なんで洗う暇がなく使い捨てが多い。一気に値上がりしたので少々痛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする