旭産業
旭産業の 各種パレット
旭産業の パレットカバー・アクセサリ
高密度ポリエチレン不織布パレットカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61455486
品番
TPC-TV1
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量に仕上がっています。裾にゴムが入っておりバタつきを抑えます。静電防止加工が施してあり埃が付着しにくくなっています。簡易防水性能があります。
用途
パレット積載品のカバーとして。積載品の小雨、埃よけカバーとして。
トラスコ品番
125-9087
厚さ(mm)
0.2
色
ホワイト
高さ(mm)
150
質量(g)
110
タイプ
底なしカバー
奥行(mm)
1150
間口(mm)
1150
ハトメ数
なし
ハトメピッチ(cm)
なし
注意
※パレット積載品への脱着の際に無理に引っ張るなどすると生地が破損します。※雨天時の仕様はお止めください。※可燃物なので火気の近くでは使用しないで下さい。