ポリシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61455538 品番 TPWS5-1050-W
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

防湿・防水のポリシートです。

用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に トラスコ品番160-9222 厚さ(mm)0.05 質量(kg)4.89 透明 摘要Wはシート幅を二つ折りにして巻いていますので、持ち運びに便利です。 長さ(m)50 幅(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする