TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生シート/カバー
TRUSCOの 養生シート
ポリシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61455547
品番
TPWS5-2050-S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
防湿・防水のポリシートです。
用途
各種工事の床、事務用品・机等の養生に
トラスコ品番
160-9221
厚さ(mm)
0.05
質量(kg)
5.54
色
透明
長さ(m)
50
幅(m)
2