TRWKP-BK ホワイトボード用キットパス TRUSCO 61455574

ホワイトボード用キットパス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ブラック 注文コード61455574 品番TRWKP-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品はインク色など5種類から選べます 他の種類を見る

回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。

用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。 トラスコ品番161-3115 長さ(mm)120 質量(g)15 芯径(mm)7 インク色ブラック 太さ(mm)12
注意
※描画や筆記以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする