TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボードイレーザー
ホワイトボード用キットパスクリーナーM交換用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61455599
品番
TRWKP-CRMRE
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ホワイトボード用キットパスクリーナーMの交換クリーナーです。水洗いして繰り返しご使用できます。粉が飛散しない特殊布地です。
用途
ホワイトボード用キットパスクリーナーの交換用です。
トラスコ品番
161-3107
厚さ(mm)
50
サイズ
M
質量(g)
17
縦(mm)
55
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応