TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ネット/飛散防止ネット
TRUSCOの 養生ネット
安全ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61455757
品番
TSN-5050-W
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。
用途
高所作業、建築現場の落下防止に。
養生
トラスコ品番
160-6720
材質
ポリエステル
質量(kg)
8.5
色
白
長さ(m)
5
糸径(Φmm)
1.8
幅(m)
5
目合い(mm)
15