※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWSM-A-1809 ホワイトボードシート(大判タイプ) TRUSCO 61455863 TWSM-A-1809 ホワイトボードシート(大判タイプ) TRUSCO 61455863

ホワイトボードシート(大判タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)1800 縦(mm)900 注文コード61455863 品番TWSM-A-1809
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は幅・縦など6種類から選べます 他の種類を見る

大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 長さ(mm)900 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.5 材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート 質量(kg)2.6 板面:白 タイプ暗線(ドット線)入り 縦(mm)900 横(mm)1800 方眼あり トラスコ品番161-2362 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする