※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の 引き金式エアーダスターガン
シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61455967
品番
11-208-0250
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番
126-5494
材質
本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
254
質量(g)
123
最高使用圧力(MPa)
1.6
ノズル長(mm)
74
使用流体
空気、不燃性液体
エアー取付口
NPT1/4
ノズル取付口
M14×1
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
参考になった