※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61455994 品番11-208-3250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5527 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)253 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
注意
※スターチップ:ノズル先端吹出し口を6分割した事により、低騒音化になり、OSHAの安全基準も満たしています。

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする