ダイソン
ダイソンの 洗面所・トイレ
ダイソンの ハンドドライヤー
V Defencer 専用水受けトレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61456003
品番
46697
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハンドドライヤー「エアブレードV」使用時の水はね防止トレーです。
トラスコ品番
783-8514
材質
ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
235
質量(kg)
2.2
色
ステン/グレー
高さ(mm)
325
奥行(mm)
175
電源(V)
100
消費電力(W)
約1150