FKペイントマーカー(太字)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61456177 品番 KFKF-13
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。

質量(g)36 温度範囲(℃)-20〜200 文字サイズ(mm)角芯 8 材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル 用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。 トラスコ品番137-5913

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする