不易糊工業
不易糊工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
不易糊工業の ガス調整器
FKペイントマーカー(太字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61456186
品番
KFKF-15
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
質量(g)
36
色
青
温度範囲(℃)
-20〜200
文字サイズ(mm)
角芯 8
材質
本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル
用途
工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。
トラスコ品番
137-5914