※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
ハイス小径バイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
50
首下長(mm)
7.5
注文コード
61456256
品番
KSP3R0.05 L7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・首下長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
材質
粉末ハイス(KPH)
全長(mm)
50
質量(g)
7
加工径(mm)
Φ3mm用
首下長(mm)
7.5
シャンク径(mm)
3
最小穴径(mm)
3
ノーズ半径R(mm)
0.05
用途
樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
トラスコ品番
818-3709