※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
ハイス小径バイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
50
首下長(mm)
20
注文コード
61456274
品番
KSP4R0.1 L20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・首下長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
材質
粉末ハイス(KPH)
全長(mm)
50
質量(g)
7
加工径(mm)
Φ4mm用
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
4
最小穴径(mm)
4
ノーズ半径R(mm)
0.1
用途
樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
トラスコ品番
818-3711