※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト(平削用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
JIS規格
種類:61形
高さ(mm)
19
注文コード
61456353
品番
TTB-61-3-NEW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
適合機種
平削盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
幅(mm)
19
全長(mm)
230
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
19
JIS規格
種類:61形
トラスコ品番
419-6520