アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂丸棒・パイプ
アクリ補材
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
5
厚さ(mm)
5
注文コード
61456518
品番
093057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途
接着補強に。
仕様
四角棒
トラスコ品番
116-1838
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
5
材質/仕上
アクリル樹脂
色
透明
質量(g)
43
外径(Φmm)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長