アクリ補材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6 厚さ(mm)6 注文コード61456536 品番095068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は外径・厚さ・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。

用途接着補強に。 仕様丸棒 トラスコ品番116-1840 幅(mm)1000 厚さ(mm)6 材質/仕上アクリル樹脂 透明 質量(g)34 外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする