曜日別特売
097154 アクリ補材 アクリサンデー 61456563

 

097154 アクリ補材 アクリサンデー 61456563
097154 アクリ補材 アクリサンデー 61456563

アクリ補材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)15長さ(mm)1000注文コード61456563品番097154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。

用途接着補強に。仕様パイプトラスコ品番116-1847長さ(mm)1000材質/仕上アクリル樹脂透明質量(g)135外径(Φmm)15内径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする